Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

LLAVE DE DOS BOCAS - PLANA

Llave de dos bocas, métrica REDSTRIPE
LLAVE PUNTA/PUNTA 24X27MM CRV REDSTRIPE

Nº de art. 5754104247

EAN 4065746756327

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
LLAVE DE DOS BOCAS - PLANA

Nº de art. 5754104247

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción.

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Mango antideslizante


La herramienta está recubierta con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.



Cabezal en ángulo de 15 grados


Permite un aumento del movimiento que crea un arco de giro mayor cuando el espacio es una restricción.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.

Herramienta robusta y esencial para una amplia variedad en términos de aplicación. Fabricado en acero de alta resistencia (Cromo- Vanadio) y diseño recto en la boca de la llave con posición de 15º para generar un mejor par de apriete.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

24 x 27 mm

Longitud (L)

265 mm

Grosor de la garra (a)

8,4 mm

Dimensión externa de la cabeza de llave (b1)

52 mm

Dimensión externa de la cabeza de llave 2 (b2)

56,2 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado/niquelado